Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Flügeltürenschrank H2004xB800xT420mm m.3 Böden 2 Türen H.1270mm Nussbaum/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     106WS-9102490363
Hersteller:
     Hammerbacher
Herst.-Nr.:
     6770/N/S
EAN/GTIN:
     4032062024089
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

melaminharzbeschichtete Spanplaten · alle Vorderkanten mit 2-mm-Kunststoffkanten · mit verstellbarem Sockel und Ganzmetallschrnieren (Öffnungswinkel 270°) · Griffknauf und Schloss aus Metall
Weitere Informationen:
Anzahl Türen:
2
Breite:
800 mm
Farbe:
Nussb./silber
Griffausführung:
Knauf
Höhe:
2004 mm
Ordnerhöhen:
6 OH (3 OH offen)
Produkt-Name:
Schrank
Produkt-Typbezeichnung:
Sela
Tiefe:
420 mm
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 240,76*
€ 269,55*
€ 4,45*
ab € 256,87*
€ 276,67*
Lager 106
k.A.
Frei Haus
ab € 267,13*
€ 304,03*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 276,32*
€ 314,39*
€ 4,75*
ab € 309,67*
€ 334,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,03*
€ 361,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,78*
€ 326,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,13*
€ 317,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG