Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Flügeltürenschrank H1270xB800xT420mm m.2 Böden lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     106WS-9102490352
Hersteller:
     Hammerbacher
Herst.-Nr.:
     05.05.6550
EAN/GTIN:
     4032062011638
Suchbegriffe:
Aktenfalttürschrank
Aktenflügeltürschrank
Aktenkleiderschrank
Aktenregal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3 Ordnerhöhen, 2 Türen, abschließbar
Weitere Informationen:
Anzahl Türen:
2
Ausführung:
abschließbar
Breite:
800 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
1270 mm
Ordnerhöhen:
3 OH
Produkt-Name:
Schrank
Produkt-Typbezeichnung:
Sela
Tiefe:
420 mm
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 242,66*
€ 260,92*
19 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 235,66*
€ 267,88*
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 254,97*
€ 290,03*
Lager 106
k.A.
Frei Haus
ab € 267,13*
€ 304,03*
€ 3,95*
ab € 303,32*
€ 327,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,03*
€ 361,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,78*
€ 326,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,13*
€ 317,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG