|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WS-9102489743 Herst.-Nr.: 06.06.6900 EAN/GTIN: 4032062001707 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
melaminharzbeschichtete Spanplaten · alle Vorderkanten mit 2-mm-Kunststoffkanten · mit verstellbarem Sockel und Ganzmetallschrnieren (Öffnungswinkel 270°) · Griffknauf und Schloss aus Metall Weitere Informationen:  |  | Breite: | 1000 mm | Farbe: | Buche/Buche | Höhe: | 2004 mm | Ordnerhöhen: | 5 OH | Produkt-Name: | Falttürenschrank | Produkt-Typbezeichnung: | Sela | Tiefe: | 420 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Aktenschiebetürschrank, Aktenschrank, Aktenschraubregal, Aktensteckregal, Archiv-Steckregal, Archivregal, Falttür-Schrank, Falttüren-Schrank, Falttürenschrank, Falttürschrank, Ordner-Schrank, Ordnerregal, Ordnerschrank, aktenschrank hammerbacher, ordnerregal 3 einlegeböden, Büromöbel, Rollladenschränke, Sideboards, 06.06.6900, FALTTÜRENSCHRANK, 4032062001707, Falttürenschränke, Bürorschränke, Rollladenschrank |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 340,42* | € 387,42* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,45* | ab € 374,03* | € 395,19* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 390,30* | € 433,23* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 403,49* | € 447,75* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 426,27* | € 472,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|