Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Anbautisch m.Stützfuß,Buchedekor,B.800xT.1000xH.720mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:  106WS-9102489425
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4032062002674
Suchbegriffe:
Anbautisch
für die Verkettung von Schreibtischen · Tischplatte aus strapazierfähiger und blendfreier 25-mm-Spanplatte, melaminharzbeschichtet · 2-mm-Kunststoffkante gerundet · Stützfuß weißaluminium, ähnlich RAL 9006
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buche
Maße B x T x H:
800 x 1000 x 720 mm
Plattenausführung:
Buche
... > Kayser > Büroausstattung > Büromöbel
Weitere Suchbegriffe: Schreibtische
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 136,42*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG