Produktinformationen von Kayser |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WS-9102489132 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: 4032062011935 |
| |
|
|  |  |
 | für jeden Anspruch die richtige Lösung · die designorientiete Schreibtischserie bietet ein variables Schreibtischsystem mit vielen Kombinationsmöglichkeiten · Tischplatten und Rückwände aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, 25 mm, mit 2 mm gerundeten Kanten · stabile Metallseitenteile, einbrennlackiert, ähnlich RAL 9006 weißaluminium und durchlaufende großvolumige horizontale Kabelwanne · Arbeitshöhe 720 mm · Freiform rechts/links verwendbar · Zubehör: Seitenblenden aus Lochblech Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | lichtgrau | Breite: | Freiform mm | Farbe: | lichtgrau | Maße B x T x H (ohne Säule): | 1800 x 1000 x 720 Freiform mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 240,19* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 247,00* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 8,20* |
€ 296,00* |  |  |  | | 16 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 301,00* |  |  |  | Kayser | 10 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 304,98* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Kayser |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Kayser |  | Versand von Kayser |  |  |  | | Lieferzeit: | 10 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,25* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 247,00* | € 293,93 | Ähnlich | | | | € 247,00* | € 293,93 | Ähnlich | | | | € 247,00* | € 293,93 | Ähnlich | | | | € 247,00* | € 293,93 | Ähnlich | | | | € 258,00* | € 307,02 | Ähnlich | | | | € 258,00* | € 307,02 | Ähnlich | | | | € 258,00* | € 307,02 | Ähnlich | | | | € 258,00* | € 307,02 | Ähnlich | | | | € 258,00* | € 307,02 | Ähnlich | | | | € 379,84* | € 452,01 | Ähnlich | | | | € 26,61* | € 31,67 | Ähnlich | | | | € 26,61* | € 31,67 | Ähnlich | | | | € 50,78* | € 60,43 | Ähnlich | | | | € 320,00* | € 380,80 | Ähnlich | | | | € 320,00* | € 380,80 | Ähnlich | | | | € 320,00* | € 380,80 |
|  |  |
|
 |
|
|