Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Thekenaufsatz z.90Grad,Verkettung,Buchedekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9102489108
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4032062006108
Seitenteil und Rückenwände 22 mm, mit 2 mm abgerundeten Kanten, lichte Höhe ca. 325 mm, Tiefe ca. 320 mm, zum Aufschrauben auf Tischplatte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buche
Breite:
zur 90 ° Verkettung mm
Farbe:
Buche
für Schreibtisch:
80er Eckwinkel
... > Kayser > Büroausstattung > Schreibtischprogramm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtische
Angebote (4)
Versand
Netto
^
12 Tage
€ 5,80*
€ 97,99*
12 Tage
€ 7,90*
€ 98,00*
4 Tage
€ 8,20*
€ 99,66*
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 101,56*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG