Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Eckregal m.5Fachböden,2167x681x681mm,Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9102487344
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
1 System - 4 Programme - 1 Preis · der Typenplan konzentriert sich auf die verkaufsstärksten Produkte, die jedoch eine Fülle an Kombinationsmöglichkeiten bieten · alle Produkte sind mit einer strapazierfähigen Kunststoff-Oberfläche ausgestattet · alle Regale und Schränke mit Gleitern
Weitere Informationen:
Ausführung:
Eck-Regal 6 OH
Farbe:
Ahorn
Gesamtmaße H x B x T:
2167 x 681 x 681 mm
Maße B x T x H:
681 x 681 x 2167 mm
... > Kayser > Büroausstattung > Büromöbel
Weitere Suchbegriffe: Regale, Aktenregale
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 186,73*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,73*
€ 222,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG