Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schreibtisch HYPER Buche,1xC-Fuß kurz,H.680-820xB.1600xT.800mm,Gestell RAL9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Symbol
Artikel-Nr.:  106WS-9102486907
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Büroeinrichtungssystem mit strapazierfähigen Melaminharz-Oberflächen · in den Kombinationen Korpus, Front und Arbeitsplatten Buche-Nachbildung oder Korpus in Aluminium-Nachbildung und Front und Arbeitsplatten in Ahorn-Nachbildung · mit C-Fuß-Gestell alufarbig RAL 9006 · Arbeitsplatten mit gerundeten Ecken und Kanten, 28 mm stark · Schreibtische höhenverstellbar von 680 - 820 mm · Erweiterung der Arbeitsfläche durch Verkettungsplatten möglich · Schreibtische mit verkürztem Tischfuß sind links und rechts einsetzbar · entspricht den EU-Richtlinien
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 x C-Fuß lang, 1 x C-Fuß kurz
Farbe:
Buche
Gesamtmaße H x B x T:
680-820 x 1600 x 800 mm
... > Kayser > Büroausstattung > Arbeitsplatzsysteme
Weitere Suchbegriffe: Wangenschreibtisch, Wangentisch, Winkelschreibtisch, Schreibtische
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 244,30*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,30*
€ 290,72
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG