|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WS-9102480021 Herst.-Nr.: 54100-3.4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
Tischplatte aus DBS (direktbeschichteter Spannplatte) · Materialstärke 19 mm Weitere Informationen:  |  | Breite: | 1732 mm | Farbe: | anthrazit/Buchedekor | Plattenstärke: | 19 mm | Produkt-Name: | Eckverbinder | Tiefe: | 1148 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 208,68* | € 241,39* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 208,68* | € 241,39* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 252,72* | € 287,42* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 252,72* | € 287,42* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|