Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Projektortisch m.Ablage,18kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Artikel-Nr.:  106WS-9001495128
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4080600244000
modernes Design, lichtgrau RAL 7035 · vier robuste Lenkrollen, zwei davon verstellbar, sorgen für stabilen Stand und verhindern Vibration · Tisch stufenlos höhenverstellbar, Folienrollen einsetzbar · Stellfläche 380 x 380 mm · höhenverstellbar von 650 - 1100 mm · Gewicht 9 kg
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KAYSER GmbH
... > Kayser > Büroausstattung > Tageslichtprojektoren
Weitere Suchbegriffe: Projektortische
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
2 Tage
€ 7,25*
€ 99,59*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 210,59*
€ 250,60
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG