Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsplatte Stahlblech,40mm L.2000mm,m.Spankernmittellage,f.Werkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9001452571
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Spankernmittellage mit 1,5 mm verzinktem Stahlblechbelag · mit vorderer Kantung und 3 seitiger Furnierkante
Weitere Informationen:
Maße B x T x H:
2000 x 700 x 40 mm
... > Kayser > Betriebsausstattung > Werkbänke
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
2 Tage
Frei Haus
€ 448,14*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,14*
€ 533,29
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG