Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Werkbank o.Arbeitsplatte,1500x700x840mm,1Boden T.300mm,1Schubl.120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:  106WS-9001452541
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Werkbank
Gestell aus Vierkantrohr lichtgrau, RAL 7035 · umweltfreundliche Pulverbeschichtung · Schubladen aus stabilen Stahlblechgehäuse mit Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel · gekanteter Schubladenkörper mit kugelgelagerten Einfachauszügen 90% ausziehbar, Tragfähigkeit 100 kg · Schubladeninnenmaße B 425 x T 500 mm
Weitere Informationen:
Arbeitsplatte:
ohne
Bezeichnung:
Werkbänke
Gestell/Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Maße BxTxH:
1500 x 700 x 840 mm
Schubladen/Türen:
resedagrün, RAL 6011
Variante:
2
... > Kayser > Betriebsausstattung > Werkbänke
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
2 Tage
Frei Haus
€ 295,65*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,65*
€ 351,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG