|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WS-9000495030 Herst.-Nr.: 30.3009.54 EAN/GTIN: 4009816008077 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
für innen · kabellose Übertragung der Außentemperatur über bis zu 3 Sender (max. 100 m Reichweite) · Max./Min.-Funktion · Uhrzeit · Messbereich außen: -40 °C bis +60 °C · Messbereich innen: -10 °C bis +60 °C · umschaltbar °C/°F · zum Hängen oder Stellen inkl. 1 Temperatur-Außensender und Batterien 2 x 1,5 V AA Basisstation, 2 x 1,5 V AAA Sender · Außensender H 127 x B 38 x T 18 mm · Wetterstation Gewicht 166 g Weitere Informationen:  |  | Artikelnummer: | 9000495030 | Breite: | 65 mm | Farbe: | silber-metallic/grau | Gewicht: | 166 g | Höhe: | 170 mm | Produkt-Name: | Funkthermometer | Tiefe: | 35 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wetterstation, Fensterthermometer, 30.3009.54.IT, Funkwetterstationen, Thermometer, Wetterstationen, Zimmerthermometer, FUNK-THERMOMETE, 4009816008077, Thermo/Hygrometer |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 14,57* | € 17,56* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 14,92* | € 17,99* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 15,43* | € 18,62* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 15,52* | € 18,73* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 19,31* | € 23,50* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|