Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wandhalter 20 Sichttafeln m.Profilrahmen DURABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     106WS-9000492461
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     551200
EAN/GTIN:
     4005546504919
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Sichttafel-Drehständer
Sichttafel-Karussel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Komplett-Set · mit Profilrahmen · Metall-Wandhalter zur Montage an Wänden oder Lochwänden (inkl. Montagematerial) · mit 10 bzw. 20 Sichttafeln · Ausführung mit 10 Sichtafeln: je 2 in schwarz, rot, dunkelblau, gelb und grün · mit 20 Sichttafeln: je 5 in grün, rot, gelb und dunkelblau · inkl. Kunststoffreiter und Beschriftungsetiketten
Weitere Informationen:
Anzahl Sichttafeln:
20
Material:
Metall
Marke:
DURABLE
Ausführung:
mit Profilrahmen
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (50)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 54,39*
€ 57,29*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 54,42*
€ 57,32*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 54,46*
€ 57,37*
pro Stück
€ 5,49*
ab € 57,17*
€ 58,67*
Lager 106
k.A.
pro Stück
€ 6,95*
ab € 84,39*
€ 84,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,48*
€ 98,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,39*
€ 97,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.