Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Abfallbehälter 50l Ku.,grün,H.395xB.250xT.650mm,m.Regenhaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9000491027
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
nach DIN 30713 · schlagzäher, UV-stabilisierter Kunststoff · korrosionsgeschützte Metallteile · mit Regenhaube · einfache Montage an Pfählen, Masten und Wänden · zur Entleerung Schloss mit Spezialschlüssel (Zubehör) öffnen · Behälter nach vorne ziehen und herausheben
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Farbe RAL:
grün
Inhalt:
50 l
Maße H x B x T:
650 x 395 x 250 mm
... > Kayser > Aussenanlagen > Abfallsammler
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
3 Tage
€ 7,25*
€ 70,31*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG