Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bürodrehstuhl royalblau,Synchr.Technik,Sitzfl.B455xT405mm,o.Armlehnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9000485382
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
für überwiegend sitzende Tätigkeiten · erfüllt alle Anforderungen an einen beanspruchten Bildschirmarbeitsplatz und sorgt für körpergerechtes Sitzen · Sitzfläche und Rückenlehne neigen sich synchron und passen sich somit automatisch den Bewegungen des Körpers an · durch die Gewichtsregulierung kann die Rückstellkraft der Lehne dem eigenen Körpergewicht und Sitzempfinden angepasst werden · Netzrücken schwarz, mit höhen- und tiefenverstellbarer Lordosenstütze · Komfortpolstersitz · stabiles Kunststoff-Fußkreuz · Doppelrollen für weiche Böden · Sitzhöhe 420 - 530 mm · Sitzfläche B 455 x T 405 mm · Bezug 100 % Polyester, strapazierfähig · Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Polster Farbe:
royalblau
Sitzhöhe:
420-530 mm
... > Kayser > Büroausstattung > Bürodrehstühle
Weitere Suchbegriffe: Komfortdrehstuhl, Schreibtischstuhl
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
3 Tage
Frei Haus
€ 237,44*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,44*
€ 282,55
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG