Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PC-Arbeitstisch,grau,H.720-1100xB.900xT.500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9000483255
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
stabiles Stahlprofilgestell · Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, lichtgrau, RAL 7035 · höhenverstellbar von 720 - 1100 mm · einfache Höhenverstellung: die Tischplatte wird angehoben und in einer der Raster eingestellt · einschiebbare Tastaturplatte · Fachboden · 4 Doppellaufrollen, 2 davon mit Feststeller, Rollen Ø 40 mm · Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Geräteboden:
815 x 400 mm
Maße B x T x H:
900 x 500 x 720 - 1100 mm
Maße H x B x T:
720 - 1100 x 900 x 500 mm
Tastaturplatte:
860 x 500 mm
... > Kayser > Büroausstattung > Arbeitsplatzsysteme
Weitere Suchbegriffe: PC-Arbeitstische
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
3 Tage
€ 7,25*
€ 206,44*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,44*
€ 245,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG