Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Magnet Basic gelb D.30xH.8mm Haftkraft 0,7kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     106WS-9000483187
Hersteller:
     Holtz
Herst.-Nr.:
     16642-02
EAN/GTIN:
     4013695025537
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Haftkraft ca. 0,7 kg · Ø 30 x H 8 mm · Basic
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
9000483187
EAN Code:
0
Farbe:
gelb
Haftkraft:
ca. 0.7
Produkt-Name:
Magnet
Produkt-Typbezeichnung:
?Basic?
Stärke:
8 mm mm
Ø:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Rundmagnet, haftmagnete rund gelb, haftmagnete rund, haftmagnet hellgelb, Magnete, 4013695025537, Rundmagnete, Kraftmagnete, Magnethalter, 16642-02, Magnet, DISCOFIX STANDA
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,50*
€ 0,60*
10
pro Stück
€ 4,75*
€ 0,67*
Lager 106
k.A.
10
pro Stück
€ 6,95*
€ 0,71*
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,32*
€ 2,62*
1 Tag
k.A.
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 2,38*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetowand Leisten ohne Magnete, Größe 1000 mm
Holtz
16151
ab € 1,607*
Zubehör
magnetowand Leisten ohne Magnete, Größe 500 mm
Holtz
16250
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG