Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Magnet Basic weiß D.30xH.8mm Haftkraft 0,7kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     106WS-9000483180
Hersteller:
     Holtz
Herst.-Nr.:
     16642-00
EAN/GTIN:
     4013695010984
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Haftkraft ca. 0,7 kg · Ø 30 x H 8 mm · Basic
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
9000483180
Farbe:
weiß
Haftkraft:
ca. 0.7
Produkt-Name:
Magnet
Produkt-Typbezeichnung:
?Basic?
Stärke:
8 mm
Ø:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Rundmagnet, haftmagnete rund, haftmagnete weiß, Magnet, Kraftmagnete, Rundmagnete, 4013695010984, Magnete, Magnethalter, 16642-00, DISCOFIX STANDA
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,231*
€ 0,262*
2 Tage
k.A.
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,238*
€ 0,278*
6 Tage
k.A.
10
pro Stück
€ 8,00*
€ 0,40*
6 Tage
k.A.
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,50*
€ 0,60*
Lager 106
k.A.
1
pro Packung
€ 6,95*
€ 7,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 0,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetowand Leisten ohne Magnete, Größe 1000 mm
Holtz
16151
ab € 1,607*
Zubehör
magnetowand Leisten ohne Magnete, Größe 500 mm
Holtz
16250
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG