Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Magnet Super schwarz D.34xH.13mm Haftkraft 2kg
Menge:
Beutel
Produktinformationen:
magnetoplan
Lager 106
Artikel-Nr.:
106WS-9000483170
Hersteller:
Holtz
Herst.-Nr.:
16600-12
EAN/GTIN:
4013695010809
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
Haftkraft ca. 2,0 kg · Ø 34 x H 13 mm · Magnethalter · Super · Haftkraft ca. 2,0 kg · Ø 34 x H 13 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
9000483170
Farbe:
schwarz
Haftkraft:
ca. 2.0
Produkt-Name:
Magnet
Produkt-Typbezeichnung:
?Super?
Stärke:
13 mm
Ø:
34 mm
... >
Betriebsausstattung
>
Magnete
>
Magnet ?Super?
Weitere Suchbegriffe:
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Rundmagnet
,
haftmagnete rund
,
haftmagnet 2 kg
,
haftmagnet schwarz
,
Kraftmagnete
,
Magnete
,
16600-12
,
Magnethalter
,
4013695010809
,
Magnet
,
DISCOFIX-MAGNUM
,
Rundmagnete
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 6 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 6,50*
ab € 3,75*
€ 4,51*
Lager 1375
2 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 4,48*
€ 5,21*
Lager 969
6 Tage
k.A.
€ 8,00*
–
€ 5,50*
Lager 106
6 Tage
k.A.
€ 6,95*
–
€ 9,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,10*
€ 10,83
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (€ 0,91* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 106
Versand:
Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Magnet Discofix Hobby, auf Blisterkarte, Farbe weiss
Holtz
16645600
ab € 1,76*
Ähnlich
Magnet Discofix Magnum, Farbe blau
Holtz
1660003
ab € 0,374*
Ähnlich
Magnet Discofix Magnum, Farbe dunkelblau
Holtz
1660014
ab € 0,375*
Ähnlich
Magnet Discofix Magnum, Farbe gelb
Holtz
1660002
ab € 0,375*
Ähnlich
Magnet Discofix Magnum, Farbe grau
Holtz
1660001
ab € 0,336*
Ähnlich
Magnet Discofix Magnum, Farbe grün
Holtz
1660005
ab € 0,375*
Ähnlich
Magnet Discofix Magnum, Farbe orange
Holtz
1660044
ab € 4,48*
Ähnlich
Magnet Discofix Magnum, Farbe rot
Holtz
1660006
ab € 0,374*
Ähnlich
Magnet Discofix Magnum, Farbe weiss
Holtz
1660000
ab € 0,374*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG