Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Magnet Super hellblau D.34xH.13mm Haftkraft 2kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     106WS-9000483167
Hersteller:
     Holtz
Herst.-Nr.:
     16600-03
EAN/GTIN:
     4013695010762
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Haftkraft ca. 2,0 kg · Ø 34 x H 13 mm · Magnethalter · Super · Haftkraft ca. 2,0 kg · Ø 34 x H 13 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
9000483167
Farbe:
hellblau
Haftkraft:
ca. 2.0
Produkt-Name:
Magnet
Produkt-Typbezeichnung:
?Super?
Stärke:
13 mm
Ø:
34 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Rundmagnet, haftmagnete rund, haftmagnet 2 kg, haftmagnete blau, 16600-03, Magnet, Rundmagnete, DISCOFIX-MAGNUM, Kraftmagnete, 4013695010762, Magnete, Magnethalter
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,50*
ab € 0,374*
€ 0,451*
10
€ 8,95*
ab € 0,409*
€ 0,502*
1 Tag
k.A.
10
€ 7,95*
ab € 0,448*
€ 0,521*
5 Tage
k.A.
10
€ 8,00*
€ 0,55*
Lager 106
k.A.
10
€ 6,95*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetowand Leisten ohne Magnete, Größe 1000 mm
Holtz
16151
ab € 2,73*
Zubehör
magnetowand Leisten ohne Magnete, Größe 500 mm
Holtz
16250
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG