Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Magnet Super D.34mm weiß MAGNETOPLAN


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     106WS-9000483165
Hersteller:
     Holtz
Herst.-Nr.:
     16600-00
EAN/GTIN:
     4013695010748
Suchbegriffe:
Flachmagnet
Haft-Magnet
Haftmagnet
Organisationsmagnet
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Haftkraft ca. 2,0 kg · Ø 34 x H 13 mm · Weitere technische Eigenschaften Farbe: weiß ? Stärke: 13mm
Weitere Informationen:
Ø:
34 mm
Haftkraft:
ca. 2,0 kg
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rundmagnet, rundmagnet weiß, rundmagnet, magnetoplan rundmagnet, Kraftmagnete, Magnete, Rundmagnete
Angebote (31)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 4,94*
1
€ 4,90*
ab € 3,11*
€ 5,04*
1
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 5,08*
1
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,25*
Lager 106
k.A.
1
€ 6,95*
ab € 7,42*
€ 9,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,47*
€ 11,2693
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,10*
€ 9,639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,742* pro Stück)
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG