Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Handreinigungstuch 7775 i.Spendereimer 90Tücher/Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Anwendungsabbildung
Anwendungsabbildung
Anwendungsabbildung
Anwendungsabbildung
Anwendungsabbildung
Anwendungsabbildung
Anwendungsabbildung
Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     106WS-9000474159
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     *7775
EAN/GTIN:
     5027375016431
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Feuchtpflegetücher
Feuchttücher
Handreinigungstuch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

feuchte Handreinigungstücher in mobilem Spender mit Einzeltuchentnahme · intensive Handreinigung ohne Wasser und Seife · immer und überall einsetzbar · der Schmutz wird aufgebrochen, gelöst und im Tuch gebunden · mit Aloe vera als Feuchtigkeitsspender für Ihre Hände · Tuch: Länge 270 mm x Breite 270 mm · eignet sich ideal für den Einsatz in Industrie und Gewerbe, um Hände und Werkzeug effizient zu säubern · VE = 1 Spendereimer à 90 Tücher bzw. Nachfüllpackung à 75 Tücher
Weitere Informationen:
Anzahl Tücher:
90
Artikelnummer:
9000474159
Ausführung:
Spendereimer
Breite:
270 mm
Gebinde:
Spendereimer
Hersteller-Name:
Wypall
Inhalt:
90 Tücher
Inhalt je Karton:
1 x 90 Tücher
Länge:
270 mm
Modell:
7775
Produkt-Name:
Reinigungstuch
Produkt-Typbezeichnung:
WYPALL*
Weitere Suchbegriffe: Handreinigungstücher Nachfüllung, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Pflegetuch, Putzpapier, Reinigungs-Tuch, Reinigungspapier, Reinigungstücher, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handreinigungstuch eimer, kimberly-clark handreinigungstücher, Handreinigungstücher, Hautfpflege, Hautschutzcremes, Hautreinigunsgcremes, Hautpflegemittel, Hautreinigungslotionen, Cremes, Handreiniger, 5027375016431, *7775, NOW-Hautpflegecreme, NOW-Hautschutzcremes, Hautschutzlotionen, Hautpflegecremes, Handwaschpasten, Putztuch, Hautreiniger, WYPALL-7775 Reinigungstücher, Pflegecremes, Seifen, Reinol-Special, Händedesinfektionsmittel, NOW-Handreinigungstücher, Seifencremes, Speziallotions, Putztücher, NOW-Handreiniger, NOW-Handreinigungspasten, Spezialreiniger, Reinigungstuch, Wypall, NOW-Handreinigungstuch
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,75*
ab € 18,80*
€ 24,61*
6
Frei Haus
€ 25,13*
8 Tage
k.A.
6
Frei Haus
ab € 23,13334*
€ 25,74334*
6
Frei Haus
ab € 22,06334*
€ 25,95*
Lager 106
k.A.
1
€ 6,95*
ab € 26,04*
€ 33,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
1 Stück enthält 90 Tücher (ab € 0,28934* pro Tuch)
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Primary Image
Kimberly-Clark
*7772 47
ab € 11,75834*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG