|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WS-9000474120 Herst.-Nr.: *6964 EAN/GTIN: 5027375011993 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
elegante, moderne Form · Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff · hochwertige Metallic-Optik und Wellendekor · abgeschrägte Oberseite verhindert das Ablegen von Gegenständen · mit Füllstandsanzeige · einfache Wartung und Befüllung (verborgener Verschlussmechanismus) · mit Einwegpumpe für optimierte Dosierung · ohne Auslaufen oder Verstopfen · Seife nicht im Lieferumfang enthalten! Weitere Informationen:  |  | Artikelnummer: | 9000474120 | Breite: | 140 mm | Hersteller-Name: | Ripple | Höhe: | 270 mm | Inhalt: | 1 l | Material: | Kunststoff | Produkt-Name: | Seifenspender | Produkt-Typbezeichnung: | 6964 | Tiefe: | 110 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Hautreiniger, Hotelseifenspender, Lotionspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Seifencreme, Seifencremespender, Seifenkonzentrat, Seifenschaumspender, Seifenspender, Spenderseife, Universalspender, Wandspender, Waschlotion, flüssigseife 1l, kimberly-clark flüssigseife, seifenschaumspender kunststoff, NOW-Spendersysteme, 5027375011993, Waschraumausstattung, Ripple 6964, NOW-Seifenspender, Dosierpumpen, Spenderstationen, *6964, Ripple |
|  |  |
|  |  | Angebote (18) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,75* | ab € 14,82* | € 18,22* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 16,54* | € 20,38* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 4,80* | ab € 17,41* | € 20,68* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 17,06* | € 20,71* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 21,79* | € 26,53* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|