Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Seifenspender 1l a.Alu.,f.1l-Flaschen,m.Füllstandsanzeige
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Kayser
Artikel-Nr.:
106WS-9000473400
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Dosierspender
Edelstahlspender
Flüssigseifenspender
Gehäuse aus Aluminium · Füllstandsanzeige · präzise Dosierung · für alle 1000 ml-Flaschen geeignet · Lieferung inkl. 1 leeren Flasche 1000 ml
Weitere Informationen:
Ausführung:
1000 ml
Farbe:
silber
Inhalt:
1000 ml
... >
Kayser
>
Reinigung
>
Seifenspender
Weitere Suchbegriffe:
Seifencremespender
,
Seifenspender
,
Waschraumausstattung
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 3 Tage
Versand
Netto
Impulse_24
2 Tage
€ 7,25*
€ 65,26*
Kayser
3 Tage
€ 7,25*
€ 71,89*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Kayser
Versand
von Kayser
Lieferzeit:
3 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Hautreiniger 1l Reinol Liquid 1St./VE f.Spender 473133 f.Öl/Fett/Ruß
k.A.
€ 6,43*
€ 7,65
Zubehör
Reinigungslotion 1000ml Ivraxo Soft B f.Spender 473400/473133
k.A.
€ 3,26*
€ 3,88
Zubehör
Reinigungslotion 1000ml Ivraxo Soft V f.Spender 473400/473133
k.A.
€ 3,36*
€ 4,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG