Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Seifencreme 1l,Reinol Special,1St./VE f.Spender 473135,rückfettend
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Kayser
Artikel-Nr.:
106WS-9000473156
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
4008385595216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flüssigseife
Handreinigerspender
Seifencreme
Seifenkonzentrat
hautmilde Seifencreme · rückfettend · für leichte Verschmutzung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flasche 1 l
geeignet für Spender:
9000473133 und 400
Inhalt:
1000 (für Spender 9000 473133) ml
Reinigungsbereich:
leichte Verschmutzung
... >
Kayser
>
Reinigung
>
Hautreiniger
Weitere Suchbegriffe:
Seifenpatronen
,
Spenderseife
,
Waschlotion
,
Reinigungsmittel
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 3 Tage
Versand
Netto
Kayser
3 Tage
€ 7,25*
€ 5,61*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Kayser
Versand
von Kayser
Lieferzeit:
3 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Seifenspender 1l a.Alu.,m.Armhebel,H.282xB.94xT.87mm,f.1l Flaschen
k.A.
€ 92,33*
€ 109,87
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG