Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Seifenspender 800ml weiß,abschließbar,H.200xB.130xT.78mm,f.Kartuschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9000473135
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  5011888006720
Gehäuse weiß, aus schlagfestem Kunststoff · abschließbar · Füllstandanzeige · präzise Dosierung · leichter Kartuschenwechsel · Einsatzgebiet: Hautschutz, Reinigung, Hautpflege, leichte Verschmutzung für WCs, Waschräume, Hotels, usw.
Weitere Informationen:
Abmessung:
H 200 x B 130 x T 78 mm
Ausführung:
Spender
Inhalt:
800 ml
Maße H x B x T:
200 x 130 x 78 mm
Volumen:
0.8 l
... > Kayser > Reinigung > Waschraumausstattung
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenspender
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 7,25*
€ 36,54*
Kayser
€ 7,25*
€ 39,48*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 39,12*
€ 46,55
Zubehör
k.A.
€ 49,56*
€ 58,98
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG