Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Seifenspender 1l a.Alu.,m.Armhebel,H.282xB.94xT.87mm,f.1l Flaschen
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Kayser
Artikel-Nr.:
106WS-9000473133
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
4008385303002
Suchbegriffe:
Armhebelspender
Cremeseifenspender
Dosierspender
Edelstahlspender
Gehäuse aus Aluminium, eloxiert, 1000 ml · Armhebel aus Edelstahl, rostfrei · Heißdampfreinigung bis 121°C · präzise Dosierung · Füllstandanzeige
Weitere Informationen:
Abmessung:
H 282 x B 94 x T 87 mm
Inhalt:
1000 ml
Maße H x B x T:
282 x 94 x 87 mm
Volumen:
1 l
... >
Kayser
>
Reinigung
>
Waschraumausstattung
Weitere Suchbegriffe:
Flüssigseifenspender
,
Seifencremespender
,
Seifenspender
,
Wandspender
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 3 Tage
max. 6 Tage
Versand
Netto
Kayser
3 Tage
€ 7,25*
€ 92,33*
Impulse_24
3 Tage
€ 7,25*
€ 94,70*
Jesse
6 Tage
€ 7,90*
€ 97,24*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Kayser
Versand
von Kayser
Lieferzeit:
3 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Hautreiniger 1l,Reinol Liquid,1St./VE f.Spender 473133,f.Öl/Fett/Ruß
k.A.
€ 6,96*
€ 8,28
Zubehör
SoftCare Waschlotion H23, 1 Liter Flasche
JohnsonDiversey
7510038
€ 103,20*
€ 122,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG