Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wischset Mopphalter,Alu-Teleskopstiel,Mopp Mikrofaser weiß/blau B400xL1450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     106WS-9000472010
Hersteller:
     Sprintus
Herst.-Nr.:
     301038
EAN/GTIN:
     4260206871293
Suchbegriffe:
Bodenset
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

"bestehend aus freistehendem Mopphalter "Magic Click", Aluminium-Teleskopstiel 1450 mm, Mikrofaser-Mopp weiß/blau"
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
1450 mm
Material:
Mikrofaser weiß/blau
Ausführung:
Mopphalter, Alu-Teleskopstiel, Mopp
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
€ 4,90*
ab € 26,02*
€ 30,93*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 28,36*
€ 33,13*
1 Tag
k.A.
€ 4,95*
ab € 28,36*
€ 33,13*
1 Tag
k.A.
Frei Haus
ab € 28,58*
€ 33,37*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 36,24*
€ 41,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.