Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fußmatte Kokos f.außen,B.390xL.590mm,Drahtgitter rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9000471010
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4004530420990
Kokos-Drahtgitter · Boden offen · für den Außenbereich
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechteckig
Breite:
390 mm
Länge:
590 mm
Mattenmaß B x L:
390 x 590 mm
Rahmenmaß B x L:
400 x 600 mm
... > Kayser > Arbeitsschutz > Fußmatten
Weitere Suchbegriffe: Bürstenfußmatten
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
€ 7,25*
€ 16,08*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 109,44*
€ 130,23
Ähnlich
k.A.
€ 140,05*
€ 166,66
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG