Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Putztuch Tork Premium530,weiß 1lagig,L.640xB.380mm,120Btl./Krt.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9000469832
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
für den mobilen Einsatz · Spenderkarton mit Tragegriff · schnelle Tuchentnahme · Einsatzgebiete Industrie, Werkstatt, Küche oder Labor · weiß · 1-lagiges, textilähnliches, sehr voluminöses Vliesstofftuch · die hohe Saugkraft mit Wasser und Lösungsmitteln und die gute Abgabefähigkeit sorgen für geringeren Lösungsmittelverbrauch und ein geringes Gesundheitsrisiko für den Anwender · eine glatte Seite für empfindliche Oberflächen und eine rauhe Seite zum Entfernen von grobem Schmutz · der ideale Ersatz für weiße Textiltücher · für anspruchsvollste Reinigungsarbeiten mit Lösungs- oder Reinigungsmitteln
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-lagig, weiß
Blattzahl/Karton:
120
Breite:
380 mm
Farbe:
weiß
Lagen:
1
Länge:
640 mm
Maße L x B:
640 x 380 mm
... > Kayser > Reinigung > Putztücher
Weitere Suchbegriffe: Vliestuch, Wischtücher, Waschraumausstattung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Kayser
€ 7,25*
€ 30,81*
3 Tage
€ 7,25*
€ 31,40*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 30,81*
€ 36,66
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 120 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 36,52*
€ 43,46
Ähnlich
k.A.
€ 79,05*
€ 94,07
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG