Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Putztuch Tork Premium520,grau 1lagig,L.430xB.380mm,280Btl./Krt.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9000469822
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
für den mobilen Einsatz · Spenderkarton mit Tragegriff · schnelle Tuchentnahme · Einsatzgebiete metall- und blechverarbeitende Industrie und Werkstätten · grau · hochwertige, 1-lagige saugkräftige, reißfeste und fusselarme Vliesstofftücher · nimmt Flüssigkeiten schneller auf als Textillappen · besonders geeignet für die Aufnahme von Wasser, Ölen, Fetten, Bohremulsionen und Metallspänen
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-lagig, grau
Blattzahl/Karton:
280
Breite:
380 mm
Farbe:
grau
Lagen:
1
Länge:
430 mm
Maße L x B:
430 x 380 mm
... > Kayser > Reinigung > Putztücher
Weitere Suchbegriffe: Vliestuch, Wischtücher, Waschraumausstattung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Kayser
€ 7,25*
€ 41,39*
2 Tage
€ 7,25*
€ 42,14*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 41,39*
€ 49,25
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 280 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 135,79*
€ 161,59
Ähnlich
k.A.
€ 98,81*
€ 117,58
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG