Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Abfalleinsatz 6l Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     106WS-9000468499
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H61069-95
EAN/GTIN:
     4012086008241
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Abfalleinsatz Papierkorb
Papierkorbeinsatz
Standard-Abfalleimer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Kunststoff · zum Einhängen in die Papierkörbe · Inhalt 2 l für Art.-Nr. 90 00 468 480, 90 00 468 481 und 90 00 468 486
Inhalt 6 l für Art.-Nr. 90 00 468 490, 90 00 468 491, 90 00 468 492, 90 00 468 495, 90 00 468 496 und 90 00 468 497
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 l
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Werkstatt-Abfallbehälter, Zusatzbehälter Abfallbehälter, abfalleinsatz 6l, abfalleinsatz, standard- mülleimer plastik, 4012086008241, Abfall - Einsatz, ABFALL-EINSATZ 6L, Abfalleinsätze, Einsatzbehälter
Angebote (19)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 5,91*
1
€ 7,95*
ab € 4,73*
€ 6,04*
2 Tage
k.A.
1
€ 4,00*
ab € 4,85*
€ 6,18*
5
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 6,41*
Lager 106
k.A.
5
€ 6,95*
ab € 7,59*
€ 8,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 42,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
61057-34
ab € 3,02*
Zubehör
k.A.
61057-82
ab € 2,98*
Zubehör
k.A.
61057-95
ab € 2,61*
Zubehör
k.A.
H61061-34
ab € 5,886*
Zubehör
k.A.
H61061-82
ab € 8,30*
Zubehör
k.A.
H61061-95
ab € 8,31*
Zubehör
k.A.
H61062-34
ab € 16,98*
Zubehör
k.A.
H61062-82
ab € 14,36*
Zubehör
k.A.
H61062-95
ab € 14,29*
Zubehör
k.A.
9000468496
ab € 25,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG