Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Absorberkonzentrat 100l,m.Grifflasche,1kg saugt max.8,4kg Öl,Univ.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9000467922
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Absorberkonzentrat
hochkonzentriertes Bindemittel-Granulat für Öl und Chemiekalien (TÜV-geprüft) · hervorragend auch für Farben, Lacke, Harze und andere pastöse Leckagen geeignet · 1 kg saugt bis zu 8,4 kg Öl · geringes Gewicht · für eine 100%ige Flüssigkeitsaufnahme sorgen aktiv-saugende Zellstrukturen · wiederverschließbar (10-l-Sack)
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Grifflasche
Inhalt:
100 l
... > Kayser > Umweltschutz > Öl- und Chemikalienbindemittel
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbindemittel
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Kayser
€ 7,25*
€ 46,17*
5 Tage
€ 7,25*
€ 46,81*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 46,17*
€ 54,94
pro Beutel
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG