Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ölbindemittel Univ.,Typ III R 20l,1kg bindet max.1,14l Öl,Spezial


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9000467911
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Ölbindemittel
körniges, riesel- und streufähiges Naturprodukt aus Vulkangestein zum Binden von Ölen, Emulsionen, Lacken, Laugen und Säuren · selbst auf veröltem Untergrund besonders rutschfest · chemisch neutral, ungiftig · 1 kg bindet bis zu 1,03 l Öl · Ausführung Spezial: 1 kg bindet bis zu 1,14 l Öl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spezial
bindet bis max.:
8 I
Gewicht:
7 kg
Inhalt:
20 (Ausführung Spezial) l
Körnung:
0.3 - 1,5 mm
Schüttgewicht:
320 - 350 g/l
... > Kayser > Umweltschutz > Öl- und Chemikalienbindemittel
Weitere Suchbegriffe: Öl-Bindemitttel, Chemikalienbindemittel
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Kayser
pro Paket
€ 7,25*
€ 8,41*
5 Tage
pro Stück
€ 7,25*
€ 8,56*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,41*
€ 10,01
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 10,16*
€ 12,09
Ähnlich
k.A.
€ 14,42*
€ 17,16
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG