Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Universalbindevlies grau,L.410xB.510mm,bindet max.137l/VE,100Tücher/Krt.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9000467907
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
saugt fast alle (Kompatibilitätsliste anfordern) wässrigen Lösungen und Chemikalien auf · eisetzbar wo mit Flüssigkeiten gearbeitet wird und wo diese verarbeitet und transportiert werden · Tücher grau L 400 x B 500 mm · perforiert · bindet bis max. 126 l/VE
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Maße B x L:
500 x 400 mm
... > Kayser > Umweltschutz > Öl- und Chemikalienbindemittel
Weitere Suchbegriffe: Ölbindevlies, Chemikalienbindemittel
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Kayser
€ 7,25*
€ 112,04*
3 Tage
€ 7,25*
€ 113,18*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 112,04*
€ 133,33
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 100 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 149,38*
€ 177,76
Ähnlich
k.A.
€ 153,53*
€ 182,70
Ähnlich
k.A.
€ 111,16*
€ 132,28
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG