Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Viereck-Container H860xB560xT520mm beige 100l Deckelfarbe beige m.Rädern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     106WS-9000466152
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     R002218/R002220
EAN/GTIN:
     3253921290204
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

mit Rädern · Korpus beige · der Deckel kann vollständig abgenommen werden · bessere Handhabung durch ergonomische Griffe · eingerückte Räder zur platzsparenden Lagerung · Räder zur besseren Standfestigkeit ausstellbar · Inhalt 100 l
Weitere Informationen:
Höhe:
860 mm
Tiefe:
520 mm
Breite:
560 mm
Inhalt:
100 l
Deckelfarbe:
beige
Korpus Farbe:
beige
Ausführung:
mit Rädern
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,20*
ab € 41,60*
€ 47,24*
4 Tage
k.A.
€ 19,90*
ab € 43,46*
€ 49,15*
2 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 46,92*
€ 53,33*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 51,58*
€ 58,57*
1 Tag
k.A.
€ 4,95*
ab € 60,38*
€ 65,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.