Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Trittleiter 2Stufen Alu. Stand-H.450mm Standfläche 200x340mm fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     106WS-9000460135
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007735008987
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Montage-Treppe
Montagetritt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

fahrbar · 2-stufig, aus stabilem Aluminium, zusammenklappbar · durch die 4 Gleitrollen frei beweglich (360°) · Klapptritt senkt sich bei Belastung unverrückbar und bietet sicheren Stand · alle Kanten durch Kunststoffkappen geschützt · obere Standfläche 200 x 340 mm · max. Gesamtbelastung 150 kg
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
9000460135
Ausführung:
fahrbar
EAN Code:
0
Hersteller-Produktbezeichnung:
Klapptritt
Material:
Aluminium
Produkt-Name:
Klapptritt
Standfläche:
200 x 340 mm
Standhöhe:
450 mm
Stufenanzahl:
2 St.
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: Tritte, Trittleiter, klapptritt 2 stufen, Trittleitern, KLAPPTRITT, Stahlrohr-Tritte, 4007735008987, Trittstufen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
€ 4,80*
ab € 25,17*
€ 30,63*
1 Tag
5
€ 3,95*
ab € 26,01*
€ 31,61*
3 Tage
2
€ 4,99*
ab € 31,56*
€ 37,83*
5 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 35,41*
€ 41,56*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 38,76*
€ 46,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert & Co Trittleiter 3-stufig, Aluminium zusammenklappbar,Höhe 63cm # 8890
ALCO Albert
8890
ab € 35,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG