Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Drehhocker m.Fußring,Kunstleder,Sitz-H.570-850mm BIMOS,Sitz-D.350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9000454139
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Drehhocker
nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung, mittels Schaltring · kippsicheres Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr, epoxydharz-beschichtet, schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleiter + Fußring
Sitzfläche Bezug/Material:
Kunstleder
Sitzhöhenverstellbereich:
570-850 mm
Sitzhöhenverstellung:
570 - 850 mm
... > Kayser > Betriebsausstattung > Drehhocker
Weitere Suchbegriffe: Hocker
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
€ 7,25*
€ 189,84*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,84*
€ 225,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG