|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WS-9000454088 Herst.-Nr.: 9424 EAN/GTIN: 4016849134949 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
Sitzhöhe 500 mm · Sitzfläche aus Buchenschichtholz · naturfarben lackiert · Sitz-Ø 300 mm · Untergestell aus Rundrohr mit abriebfesten Endkappen, epoxidharzbeschichtet, anthrazit Weitere Informationen:  |  | Artikelnummer: | 9000454088 | Farbe: | anthrazit | Gestellausführung: | mit Endkappen | Hersteller-Name: | BIMOS | Produkt-Name: | Stapelhocker | Sitz-Ø: | 300 mm | Sitzfläche: | Buche | Sitzhöhe: | 500 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Rollhocker, Drehhocker, 4016849134949, Barhocker, S9424, STAPELHOCKER AN, Hocker, BIMOS, Bandstahlhocker |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 42,25* | € 49,82* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 42,04* | € 50,49* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 43,27* | € 50,91* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,75* | ab € 48,59* | € 57,38* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|