Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Regalkasten a.PP blau,3Längsteiler,L.500xB.234xH.90mm,8Querteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9000453707
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Regalkasten
aus hochwertigem, unzerbrechlichem und formbeständigem Polypropylen · weitgehend resistent gegen die meisten Fette, Öle, Laugen und Säuren · sichere Stapelung durch Stapelfüße und umlaufenden Stapelrand · hohe Stabilität durch Verstärkungsrippen · hohe Trag- und Auflast (gem. Tabelle) · tempeperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · hevorragende Raumausnutzung der Kästen durch glatte Innenwände · der glatte Boden bietet optimale Laufeigenschaften für den Einsatz in Förderanlagen und in Durchlaufregalen · lebensmittelgeeignet - auch für unverpackte Lebensmittel nach RAL A 74 · Etiketten für Kästen und Querteiler sind im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Gesamtmaße L x B x H:
500 x 234 x 90 mm
Kastengröße:
8
max. Anzahl Längs-/Querteiler:
3 / 8
... > Kayser > Betriebsausstattung > Regalkästen
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Kayser
3 Tage
8
€ 7,25*
€ 6,85*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Vergleichspreis: 8 Stück für € 54,80*
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG