Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Antirutschmatte anthr.,B.600xL.1200mm,zuschneidbar/waschbar,f.Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9000452300
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4014586236797
hält unverrückbar auf nahezu allen Materialien · einfach zuschneidbar · waschbar bis 60° C · gute Beständigkeit gegenüber Öl, Benzin, Säuren und Laugen · Farbe anthrazit
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Farbe:
anthrazit
Gesamtbreite:
600 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Maße B x L:
600 x 1200 mm
... > Kayser > Betriebsausstattung > Schränke
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschränke, Werkbänke, Anti-Rutschmatten
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
€ 7,25*
€ 16,50*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG