Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Auslaufhahn Ku. 3/4Zoll,D.18mm,f.300/500l-Rundbehälter,u.Rundfässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9000450466
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4023122123156
Auslaufhähne für Rundbehälter
Weitere Informationen:
Ausführung:Auslauf-Ø 18 mm, 3/4
für Inhalt:300 und 500 l
passend für:Rundbehälter
... > Kayser > Transportbehälter > Transportbehälter
Weitere Suchbegriffe: Transportbehälter, Auslaufarmaturen
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser 3 Tage € 7,25* € 6,46*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kayser
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  6,46* €  7,69 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Rundbehälter PE schwarz,300l stapelbar,H.800xD.830/640mm,Auslaufgewinde
k.A.
€ 69,26* € 82,42
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG