Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Auslaufhahn Ku.weiß 34mm NW 15 GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     106WS-9000450465
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     835050
EAN/GTIN:
     4023122107668
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

passend für alle Größen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Ausführung:
NW 15
für Inhalt:
150 und 200 l
passend für:
Rundfässer, Rundbehälter
Auslaufrohr Ø:
15 mm
Anschlussgewinde:
34 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Fasshahn, Kunststoffhahn, Rund-Fass, Rundfass, ablassventil kunststoff, ablassventil, ablaßhahn graf, Auslaufarmaturen, Auslaufhähne, Fasshähne
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,95*
ab € 5,96*
€ 6,58*
1
€ 4,90*
ab € 5,51*
€ 6,69*
1 Tag
k.A.
1
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 6,76*
1 Tag
k.A.
1
€ 5,10*
ab € 5,61*
€ 6,81*
Lager 106
k.A.
1
€ 6,95*
ab € 8,60*
€ 9,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
835072
ab € 0,95*
Zubehör
Otto Graf
934111
ab € 13,18*
Zubehör
Otto Graf
574597
ab € 79,23*
Zubehör
Otto Graf
574600
ab € 110,74*
Zubehör
Otto Graf
574716
ab € 120,63*
Zubehör
Otto Graf
574724
ab € 158,49*
Zubehör
Otto Graf
751105
ab € 278,74*
Zubehör
Otto Graf
574589
ab € 53,67*
Zubehör
Otto Graf
542938
ab € 19,25*
Zubehör
Otto Graf
594318
ab € 65,50*
Zubehör
Otto Graf
542946
ab € 23,55*
Zubehör
Otto Graf
574627
ab € 31,44*
Zubehör
Otto Graf
574635
ab € 44,65*
Zubehör
Otto Graf
594296
ab € 54,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG