Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Auslaufhahn Ku.weiß 34mm NW 10 GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     106WS-9000450464
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     835051
EAN/GTIN:
     4023122107651
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

passend für alle Größen
Weitere Informationen:
Auslaufrohr Ø:
10 mm
Anschlussgewinde:
34 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
NW 10
Material:
Kunststoff
passend für:
Rundfässer
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Fasshahn, Getränke-Fass, Getränkefass, Kunststoffhahn, Rund-Fass, Rundfass, ablassventil kunststoff, ablassventil, ablaßhahn graf, Auslaufarmaturen, Auslaufhähne, Fass, Fasshähne, Hahn
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 6,07*
1 Tag
k.A.
1
Frei Haus
ab € 5,45*
€ 6,59*
1
€ 4,90*
ab € 5,52*
€ 6,67*
1
€ 5,90*
ab € 6,19*
€ 6,82*
Lager 106
k.A.
1
€ 6,95*
ab € 7,57*
€ 8,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
835072
ab € 0,93*
Zubehör
Otto Graf
934111
ab € 13,47*
Zubehör
k.A.
574597
ab € 75,70*
Zubehör
k.A.
574600
ab € 106,43*
Zubehör
k.A.
574716
ab € 116,29*
Zubehör
k.A.
574724
ab € 155,06*
Zubehör
k.A.
751105
ab € 277,86*
Zubehör
k.A.
574589
ab € 51,22*
Zubehör
k.A.
542938
ab € 19,04*
Zubehör
k.A.
594318
ab € 63,50*
Zubehör
k.A.
542946
ab € 23,12*
Zubehör
k.A.
574627
ab € 30,20*
Zubehör
k.A.
574635
ab € 43,45*
Zubehör
k.A.
594296
ab € 53,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG