Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fass runde Form 10l weiß 1Tragebügel D.235xH.310mm a.PE Öffnung-D.120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     106WS-9000450450
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     825001/ 83
EAN/GTIN:
     4023122500278
Suchbegriffe:
Luft- und wasserdichtes Fass
Luftdichtes Fass
Rund-Fass
Rundfass
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

weiß · komplett mit Schraubdeckel · Auslaufstutzen-Ø 34 mm · Verschlusskappe mit Dichtung und Auslaufhahn · aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen) · lebensmittelecht · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 50 °C · Tragfähigkeit je Griff max. 30 kg · Rundfässer
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
9000450450
Ausführung:
1 Tragebügel
Auslaufstutzen-Ø:
34 mm
Außen-Ø:
235 mm
Außenhöhe:
310 mm
Einfüllöffnung-Ø:
120 mm
Farbe:
weiß
Gesamt-Ø:
235 mm
Gesamthöhe:
310 mm
Inhalt:
10 l
Material:
PP
Produkt-Name:
Rundfass
Tragfähigkeit je Griff max.:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Wasserdichtes Fass, Fass, Rundhalsfass, RUNDFASS INHALT, Behälter, 825001/ 835051, Weithalsfässer, Tonnen, Weithalsfass, Kunststofffässer, Bottiche, Rundfässer, 4023122500278, Fässer
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
k.A.
€ 6,90*
ab € 18,90*
€ 22,99*
€ 3,95*
ab € 21,54*
€ 26,24*
5 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 24,42*
€ 28,65*
7 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 24,20*
€ 29,16*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 24,94*
€ 30,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Primary Image
Otto Graf
835050
ab € 4,47*
Zubehör
Primary Image
Otto Graf
835051
ab € 3,85*
Zubehör
Primary Image
k.A.
ab € 3,17*
Zubehör
Primary Image
k.A.
ab € 28,93*
Zubehör
Primary Image
k.A.
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG