Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rundbehälter PE schwarz,300l stapelbar,H.800xD.830/640mm,Auslaufgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9000450402
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
aus lebensmittelechtem Niederdruck-Polyethylen · platzsparend ineinander stapelbar · beständig gegen viele Säuren und Laugen (bitte anfragen)
Weitere Informationen:
Außen Ø oben:
830 mm
Außen Ø unten:
640 mm
Höhe außen:
800 mm
Höhe innen:
780 mm
Inhalt:
300 l
Innen Ø oben:
745 mm
Innen Ø unten:
630 mm
... > Kayser > Transportbehälter > Transportbehälter
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffbehälter
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
3 Tage
€ 7,25*
€ 75,63*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 7,06*
€ 8,40
Zubehör
k.A.
€ 272,83*
€ 324,67
Zubehör
k.A.
€ 25,83*
€ 30,74
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG