Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Deckel PP grau passend,f.Drehstapel-,behälter 25l


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Artikel-Nr.:  106WS-9000446923
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Transportbehälter
für Drehstapelbehälter · aus schlagzähem Polypropylen, grau · lebensmittelecht · temeperaturbeständig von - 20 °C bis + 80 °C · nicht beständig gegen Öle, Benzine und Säuren (bitte anfragen)
Weitere Informationen:
Deckel für:
9000446916 - 9000446920
für Drehstapelbehälter:
500 x 380 x 200 mm
... > Kayser > Transportbehälter > Drehstapelbehälter
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
3 Tage
€ 7,25*
€ 11,93*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG