Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Transportkarre klappbar,Trgf.125kg,H.1030mm Polymerreifen,Rad-D.200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9000443047
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
einfaches Handling · mit einem Griff einsatzbereit - Schaufel und Räder schwenken gleichzeitig aus · extrem platzsparend - zusammengeklappt nur 55 mm breit · Räder mit Polymerbandage für hohen Fahrkomfort · Naben mit Rollenlagerung · Spannfix-System zur Ladungssicherung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl / Alu - faserverst. Kunststoff
Bereifung:
Polymer
Breite:
490 mm
Gesamtbreite:
490 mm
Gewicht:
5.4 kg
Höhe:
1030 mm
Masse:
5.4 kg
Maße geklappt H x B x T:
685 x 490 x 55 mm
Rad Ø:
200 mm
Radbreite:
40 mm
Schaufel klappbar:
ja
Schaufelgröße L x B:
250 x 490 mm
Tiefe:
55 mm
Tragfähigkeit:
125 kg
... > Kayser > Transportmittel > Alu-Transportkarren
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
€ 7,25*
€ 84,03*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 99,59*
€ 118,51
Ähnlich
k.A.
€ 167,02*
€ 198,75
Ähnlich
k.A.
€ 217,85*
€ 259,24
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG