Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Transportkarre klappbar,Trgf.250kg,H.1250mm luftbereift,Rad-D.220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produkt-Zusatzabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9000443044
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4001563123966
für den professionellen Einsatz · mit Sicherheitsgriffen · hochwertige Materialkombination aus Stahlrohr, Aluminium und glasfaserverstärktem Kunststoff · mit wenig Handgriffen einsatzbereit · platzsparend - zusammengeklappt nur 120 mm breit · Luftbereifung · Naben mit Rollenlagerung
Weitere Informationen:
Abbildung:
4
Bereifung:
Luft
Breite:
655 mm
Gesamtbreite:
655 mm
Gewicht:
12.8 kg
Höhe:
1250 mm
Masse:
12.8 kg
Maße geklappt H x B x T:
870 x 570 x 120 mm
Rad Ø:
220 mm
Radbreite:
70 mm
Schaufel klappbar:
ja
Schaufelgröße L x B:
345 x 570 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
... > Kayser > Transportmittel > Alu-Transportkarren
Angebote (2)
Versand
Netto
^
13 Tage
Frei Haus
€ 209,00*
Kayser
€ 7,25*
€ 217,85*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,85*
€ 259,24
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 84,03*
€ 100,00
Ähnlich
k.A.
€ 99,59*
€ 118,51
Ähnlich
k.A.
€ 167,02*
€ 198,75
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG